{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
ATEX zóna | nincs | |
Gyártó jelölése | W1R Work | |
Fényáram | 60 lm - 220 lm | |
Világítási idő | 1,5 óra - 7 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
CRI érték | 70 | |
Színhőmérséklet | 6 000 K - 7 500 K | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 0,74 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 32 mm | |
Teljes szélesség | 38 mm | |
Teljes magasság | 76 mm | |
Súly | 392 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081226 W1R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032094 | |
Gyártó száma | 502810 |