{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges feszültség | 230 V | |
Fényáram | 2 250 lm - 4 000 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljes hossz | 360 mm | |
Teljes szélesség | 300 mm | |
Teljes magasság | 350 mm | |
Csatlakozó kábel hossza | 5 m | |
Termék fajtája | Sugárzó |
Cikkszám | 081123 50 | |
EAN / GTIN | 4003644019380 | |
Gyártó száma | HSS50LEDH |