Teljesen műanyag kábeldob 25V

Cikkszám: 081118 25V
(3,17 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 20

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 20
Névleges feszültség 250 V
Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
Kábel kategória H05VV-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga PVC
Ház anyaga Műanyag
Kábel színe piros
Kábelhossz 25 m
Csatlakozó aljzatok száma 4
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló nem
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081118 25V
EAN / GTIN 4003644024810
Gyártó száma K7B25PT

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
Kedvező árú teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal.
  • 3 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
  • Egyszerűen falra szerelhető.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.