Szövetbetétes tömlő, kék, Soft, PVC 9 mm

Cikkszám: 080036 9
(2,50 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PVC tömlő, három rétegű, poliészter szálerősítéssel
Maximális üzemi nyomás 15 bar
Tömlő külső ⌀ 15 mm
Tömlő belső ⌀ 9 mm
Tömlőhossz 50 m
Festék kék
Hőmérséklettartomány -15 °C - 60 °C
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080036 9
EAN / GTIN 3506111047325
Gyártó száma 104732

Leírás

Kivitel:

Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány −15 °C és 60 °C között.
Super Nobelair Soft, a Full-Soft technológiának köszönhetően nagyon rugalmas alacsony hőmérsékleten is. Kül- és beltérben történő felhasználáshoz. Üzemi nyomás 15 bar.