• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Sűrített levegős egyenes csiszoló 48325

Cikkszám: 079443 48325
Új termék

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 48325
Leadott teljesítmény 298 W
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Maximum levegőigény 648 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 0,41 kg
Működési zajkibocsátás 79 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Hossz 202 mm
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079443 48325
EAN / GTIN 616026483255
Gyártó száma 48325

Leírás

Kivitel:

Dynabrade − sűrített levegős egyenes csiszoló. Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal.
Áttétel nélküli, kompakt 300 Wattos egyenes csiszoló 25000 1/perc maximális fordulatszámmal. Fordulatszám felügyelet a terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében. Az elékötött szűrő meghosszabbítja a szerszám élettartamát.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek