{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | NT 22/1 Ap Bp | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 7,5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 36 V | |
Hossz | 401 mm | |
Szélesség | 372 mm | |
Magasság | 499 mm | |
Tartálytérfogat | 22 l | |
Térfogatáram | 342 l/min | |
Maximális vákuumteljesítmény | 152 mbar | |
Súly akkumulátorral együtt | 8,6 kg | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 078520 NT22AP | |
EAN / GTIN | 4054278441559 | |
Gyártó száma | 1.528-120.0 |