Akkumulátoros körfűrész M12CCS44

Cikkszám: 078207 M12CCS44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12CCS44-402C
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Kivitel Kézi körfűrész
Maximális fordulatszám 3 600 min-1
Fűrészlap ⌀ 140 mm
Fűrészlap furat ⌀ 20 mm
Maximális vágásmélység 90° 44 mm
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Súly 2,7 kg
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078207 M12CCS44
EAN / GTIN 4002395262816
Gyártó száma 4933448235

Leírás

Kivitel:

Erőteljes FUEL™ akkus körfűrész kefe nélküli POWERSTATE™ motorral.
  • Kompakt, ergonomikus formatervezés gomb fogantyúval.
  • Integrált elszívó csonk elszívó rendszer csatlakoztatásához.
  • Mély- és gérvágások 50°-ig.
  • Robusztus magnézium védőburkolat, lengőburkolat és alaplemez.

Tartalom:

Töltőkészülék, hatszögkulcs, 18 fogú keményfém fűrészlap, párhuzamos ütköző és szállítókoffer (HD-Box).

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 számtól talál.
Hozzávaló körfűrésztárcsát a 078212 sz. 18 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz