Egyenes csiszoló akkus M18FDGRB

Cikkszám: 077280 M18FDGRB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18 FDGRB
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 27 000 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 50 mm
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm - 8 mm
Súly akkumulátorral együtt 2 kg
Súly 2 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077280 M18FDGRB
EAN / GTIN 4058546412395

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 18 V / 5,0 Ah akkus egyenes csiszoló kefe nélküli POWERSTATE™ motorral.
  • REDLINK PLUS™ elektronika digitális túlterhelés elleni védelemmel a nagyobb teljesítmény érdekében.
  • REDLITHIUM-ION™ akkumulátor külön cellafelügyelettel.
  • Univerzális befogó a piacon kapható összes 6 és 8 mm-es tartozékokhoz.
  • Nagyon karcsú kialakítású a kényelmesebb használat érdekében.
  • A cserélhető porvédő rácsok védik a motort és növelik annak élettartamát.
  • Orsónyak gumifelülettel az extra kényelemért.
  • Ismételt bekapcsolás elleni védelem.

Tartalom:

Töltőkészülék, 6 mm szorítópatron, 8 mm szorítópatron, 15 / 17 méretű villáskulcs, 2× porvédő rács, HD doboz.

Figyelem:

A hozzávaló tartalék akkumulátorok és tartozékok a 073811 cikkszámtól találhatóak.
Hozzávaló turbómarókat az 540200 cikkszámtól talál. Hozzávaló csapos köszörűköveket az 550600 cikkszámtól talál. Hozzávaló csapos polírozókat az 551850 cikkszámtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok