Ütvefúrógép SBE780-2

Cikkszám: 075710 SBE780-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Metabox

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Metabox
Gyártó jelölése SBE 780-2
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 780 W
Maximális nyomaték 13 Nm; 32 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 680 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 900 min-1
Üresjárati fordulatszám 0 min-1 - 3 100 min-1
Maximális ütésszám 58 900 min-1
Fúrótokmány befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 8 mm; 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 25 mm; 40 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 18 mm
Súly 2,6 kg
Kábelhossz 4 m
Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075710 SBE780-2
EAN / GTIN 4007430313454
Gyártó száma 600781500

Leírás

Kivitel:

Ütvefúrás magas szintű felhasználó védelemmel.
Az ütvefúró gépek Metabo S-automatic biztonsági tengelykapcsolóval rendelkeznek. A fúró blokkolása esetén a meghajtás azonnal mechanikusan leválik, hogy minimálisra csökkentse a felhasználóra ható visszacsavarási nyomatékot.
  • Metabo Marathon motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.
  • A csavarozó bitekhez való belső hatszöggel rendelkező orsó lehetővé teszi a fúró befogó nélküli használatot.
  • Vario (V)-elektronika az anyagnak megfelelő fordulatszámmal történő munkavégzéshez.
  • Állító tárcsa a fordulatszám előválasztásához.
  • Robusztus présöntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és hosszú élettartam érdekében.
  • Forgó szénkefe híd a maximális teljesítmény érdekében még balos forgásnál is, pl. beragadt csavarok kihajtásához.
  • Jobb/bal forgásirány.
  • Kábelkímélő golyós vég az optimális mozgásszabadságért a munkavégzés során.