Kivitel:
- 2 pontos komparátor mérőműszer osztott szondával + mérőcsappal
- Központosító lemez
- Szerelőfurat Ø 8 mm
- Ideális a mérőórákkal vagy a mérőóra-komparátor mérőórákkal együtt
Leírás:
Belső finom mérőeszköz nagy és mély furatokhoz. 2 pontos összehasonlító mérőeszközként tervezték, fordított pontmeghatározással, központosító lemezzel. Fix mérőcsap és mozgatható tapintócsap, mindegyik keményfémmel szerelve. Mérési tartomány 50-100mm, mérési mélység 177mm, 11 mérőcsap, 3 mérőkorong. Tartó Ø 8mm / h 7, alkalmas mérőórákhoz vagy mérőórákhoz. Szállítás mérőóra nélkül, fadobozban.
Jellemző:
- Mérési tartomány (mm): 50 - 100
- Mérési mélység mm: 177 mm
- Ismételhetőség [µm]: 0,5 µm