Kivitel:
- 2 pontos komparátor mérőműszer osztott szondával + mérőcsappal
- Központosító lemez
- Szerelőfurat Ø 8 mm
- Ideális a mérőórákkal vagy a mérőóra-komparátor mérőórákkal együtt
Leírás:
Belső finom mérőeszköz nagy és mély furatokhoz. 2 pontos összehasonlító mérőeszközként tervezték, fordított pontmeghatározással, központosító lemezzel. Fix mérőcsap és mozgatható tapintócsap, mindegyik keményfémmel szerelve. Mérési tartomány 35-60mm, mérési mélység 138mm, 7 mérőcsap, 2 mérőkorong. Tartó Ø 8mm / h 7, alkalmas mérőórákhoz vagy mutatókhoz. Szállítás mérőóra nélkül, fadobozban.
Jellemző:
- Mérési tartomány (mm): 35 - 60
- Mérési mélység mm: 138 mm
- Ismételhetőség [µm]: 0,5 µm