• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

12V-os készlet: GSR + GST + 2 x GBA 2.0Ah + GAL

Cikkszám: 0615990M1M
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0615990M1M
EAN / GTIN 4059952574660
Gyártó száma 0615990M1M
L-szám L00590 1692

Leírás

Leírás:

  • 12V-os készlet: GSR + GST + 2 x GBA 2,0Ah + GAL
  • Akkumulátoros fúrógép GSR 12V-15 Professional
  • Akkumulátoros szúrófűrész GST 12V-70 Professional
  • 2 x akkumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 136

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz