Digitális belső mikrométer IMICRO 3,5-4 mm

Cikkszám: 06130101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06130101
EAN / GTIN 7630041116915
Gyártó száma 06130101
L-szám L41140 448

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [mm]: 3,5 ÷ 4
  • Mérési tartomány [in]: .1377 ÷ .1574
  • Max. engedélyezett hibák [µm]: 4
  • Max. engedélyezett hibák [in]: .0002
  • Ismételhetőségi határérték [µm]: 4
  • Ismételhetőségi határérték [in]: .0002
  • Felbontás [mm]: 0 001
  • Felbontás [in]: .00005
  • A méret [mm]: 2
  • A méret [in]: .07
  • B méret [mm]: 1,5
  • B méret [in]: .05
  • C méret [mm]: 20
  • C méret [in]: .78

Leírás:

Digitális belső mikrométer IMICRO, 3,5-4 mm

Jellemző:

  • Nulla: Úszó
  • Arcok mérése: Edzett acél
  • A védelem mértéke: IP54; IP40 (opto-RS232-gyel)
  • Kijelző: LCD; számjegy mérete: 7 mm
  • Adatkimenetek: Opto-RS232
  • Autonómia: 1 ÷ 2 év.
  • Egységek: Mm / hüvelyk
  • Szállításhoz mellékelve: Mikrométer; akkumulátor (1x); mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat

Szabvány:

DIN 863 T4