Forgó lézer GRL 650 CHVG

Cikkszám: 0601061V01
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601061V01
EAN / GTIN 4059952648408
Gyártó száma 0601061V01

Leírás

Leírás:

  • GRL 650 CHVG forgó lézer
  • A robusztus GRL 650 CHVG Professional forgó lézer Bluetooth® csatlakoztathatósággal új mércét állít fel a pontosság és hatékonyság tekintetében az építkezésen történő szintezés során
  • A zöld lézertechnológia jobb láthatóságot biztosít különböző fényviszonyok mellett
  • A tartós forgó lézer alkalmas a kemény munkaterületi körülmények és a rossz időjárás közötti használatra
  • akár 2 m-es zuhanást is kibír az állvány felborításával
  • és megfelel az IP68-as por- és vízvédelmi követelményeknek
  • A Levelling Remote App használatával a beállítások áttekintéséhez és a távvezérléshez időt takaríthat meg
  • és teljes mértékben a munkára koncentrálhat
  • A sokoldalú GRL 650 CHVG Professional különösen alkalmas kültéri szintezési és szintezési munkákhoz
  • valamint beltéri falak
  • mennyezetek és légkondicionáló rendszerek szereléséhez
  • Hosszú üzemidő a nagyobb kényelemért a két lehetőség közötti választásnak köszönhetően: 18 V-os Li-Ion akkumulátor a Boschtól vagy alkáli elemek
  • Optimális kényelem az olyan csúcstechnológiás funkcióknak köszönhetően
  • mint a kijelző
  • a dupla dőlés funkció
  • a dőlésmemória és a kiváló minőségű vevőegység
  • Lézervevő LR 65 G Professional
  • vevő tartó RB 60 Professional
  • akkumulátor adapter BA 1 Professional
  • 4 x LR20 1,5V elem
  • 2 x 1,5 V LR6 elem
  • L-BOXX 374

Jellemző:

  • Űrtartalom: 63,229 dm3
  • Bruttó súly: 9,72 kg
  • Nettó tömeg: 4,523 kg
  • Dimenzió szélessége: 396 mm
  • Magassági méret: 358 mm
  • Méret hossza: 446 mm

Tartalom:

  • Lézervevő LR 65 G Professional
  • Vevő tartó RB 60 Professional
  • Akkumulátor adapter BA 1 Professional
  • 4 x elem LR20 1,5V (D)
  • 2 x 1,5 V LR6 elem (AA)
  • L-BOXX 374

Megfelelő termékek

Tartozékok