Lézervevő LR 1

Cikkszám: 0601015400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601015400
EAN / GTIN 3165140486965
Gyártó száma 0601015400

Leírás

Leírás:

Praktikus vevőegység beltéri és kültéri használatra, akár 200 m-es hatótávolságig, a GRL 400 H Professional és GRL 300 HV Professional forgó lézerekkel kombinálva. A lézersugár síkjának optikai és akusztikus igazítása. Por- és fröccsenővíz elleni védelem (IP 65).

Jellemző:

  • Űrtartalom: 2,203 dm3
  • Bruttó súly: 0,697 kg
  • Tömeg, kb.: 0 250 kg
  • Nettó tömeg: 0,2 kg
  • Tartomány, max.: 20 m
  • Dimenzió szélessége: 133 mm
  • Magassági méret: 82 mm
  • Méret hossza: 202 mm
  • Szerszám méretei (szélesség): 75 mm
  • Szerszám méretei (magasság): 30 mm
  • Szerszám méretei (hossz): 145 mm
  • vevőkészülék: Nem
  • Címzett típusa: Rotációs lézer
  • távvezérlő: Nem
  • mérési pontosság (finom/durva): ± 1 mm/± 3 mm
  • mérési pontosság fine: ± 1 mm
  • mérési pontosság durva: ± 3 mm
  • Alkalmas: GRL 300 HV, GRL 400 H PROFESSIONAL
  • Tartomány: 0 - 200 m
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 65
  • Áramellátás: 1 x 9 V 6LR61 blokk