899/4/1 SB univerzális tartó, 1/4″ x 50 mm

Cikkszám: 05347100001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05347100001
EAN / GTIN 4013288095268
Gyártó száma 05347100001
L-szám L60020 3008

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tartó a befogó of BITS-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtással a DIN ISO 1173-C 6,3 szerint.
  • Rozsdamentes acél hüvely speciális korrózióvédelem-hez.
  • A biztosítógyűrű biztosítja a szerszám optimális illeszkedését az tartó-ben.
  • Az erős állandó mágnes tartja a biteket bombabiztos.
  • Hajtás: SDS plusz.

Előny:

  • Univerzális tartó a befogó of BITS-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtóval
  • Rozsdamentes acél hüvellyel, patentgyűrűvel és erős állandó mágnessel
  • A biztosítógyűrű biztosítja a szerszám optimális illeszkedését az tartó-ben
  • Erős állandó mágnes tartja a bitek bombabiztos

Tartalom:

  • 899/4/1 SB univerzális tartó, 1/4″ x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek