9438 Összecsukható táska 6003 5 Joker nyitott végű csavarkulcshoz, üres, 295 x 98 mm

Cikkszám: 05136491001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136491001
EAN / GTIN 4013288214294
Gyártó száma 05136491001
L-szám L60020 4720

Leírás

Leírás:

  • Robusztus összecsukható táska helytakarékos szerszámhoz tárolás; ideális mobil használatra, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; 4 Joker 6000 szájgyűrű racsnis csavarhoz; üres

Előny:

  • A robusztus anyag és az alacsony súly optimális szállítás-t biztosít
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Az akasztóhurok a táska nyitására is használható
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9438 összecsukható táska 6003 5 Joker villáskulcs-hoz, üres, 295 x 98 mm