Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7 darabos, 7 darabos

Cikkszám: 05051512001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05051512001
EAN / GTIN 4013288226594
Gyártó száma 05051512001
L-szám L60020 4974

Leírás

Leírás:

  • Wera kompakt szerszám többkomponensű Kraftform nyél-vel a nagy munkasebességhez és különösen ergonomikus csavarozáshoz.
  • A nyél-be integrált bit magazin, 6 kemény bit az univerzális betét számára.
  • Erős állandó mágnessel ellátott bittartó a bit biztonságos pozicionálásához.

Előny:

  • A bit Magazine-nal
  • Bittartó erős állandó mágnessel, amely a biteket bombabiztossá teszi
  • a tárolás magazin az nyél-be integrálva a bitekhez
  • 6 bit a magazinban: Phillips, Phillips és Square (Robertson); kemény

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT 27 Imperial készlet 1, 7 db-os; 1x 828/1-bites kézi tartó, erős állandó mágnessel; 6 bites magazin a nyél-ban: 1/4″; 2x 851/1 z bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm; 2 x 800/1 z bit: 1 x 5,5 x 25 mm, 1,2 x 6,5 x 25 mm; 2 x 868/1 z négyzetes bit: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek