9632 Mágneses szalag 6000 Joker Imperial 1 Nyitott végű racsnis kulcskészlet, 8 részes

Cikkszám: 05020016001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05020016001
EAN / GTIN 4013288229861
Gyártó száma 05020016001

Leírás

Leírás:

  • Szájgyűrűs racsnis kulcskészlet, 8 részes, birodalmi méretű; sorkapcson.
  • A Joker 6000 gyűrűs racsnis nyitott végű kulcs, amely hatlapfejű csavarfejekhez vagy
  • -NUTS.
  • A cserélhető fémlemez a szájban extra kemény fogakkal rögzíti a csavarokat és anyákat.
  • A beépített végütköző megakadályozza a csavarfej lefelé csúszását, és lehetővé teszi a nagy nyomatékok alkalmazását.
  • A kettős hatlapú geometria biztosítja a csavar vagy anya pozitív csatlakozását, ezáltal csökkentve a csúszás kockázatát.
  • A pofa felőli oldalon mindössze 30°-os elforgatási szögnek köszönhetően elkerülhetők a kulcs időigényes forgatása csavarozás közben.
  • A gyűrű oldalán található racsnis mechanizmus kivételesen magas, 80 fogú finom fogakkal a szűk helyeken is rugalmas.
  • A speciális kovácsolási geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítási merevséget biztosít.
  • Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült nikkel-króm bevonattal a magas korrózióvédelem-hez.
  • A szerszám kereső ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint.
  • A rúd kapcsai biztosítják a szerszámok tökéletes fogását.
  • Az erős mágnes-nek köszönhetően a rúd biztonságosan illeszkedik a fém felületekhez.
  • Alternatív megoldásként a rúd falra is csavarozható.

Előny:

  • 8 darabos
  • Az erős mágnes-nek köszönhetően a rúd biztonságosan illeszkedik a fém felületekhez. Alternatív megoldásként a rúd falra is csavarozható.
  • A rúd kapcsai biztosítják a szerszámok tökéletes fogását
  • Praktikus tartó funkcióval a szájban lévő fémlemezen keresztül
  • Az ütközőnek köszönhetően nem csúszik le

Tartalom:

  • 9632 Mágneses szalag 6000 Joker Imperial 1 pofás gyűrű racsnis csavarkulcs készlet, 8 db; 8x 6000 Joker pofa gyűrű racsnis kulcs, angolszász: 5/16″ x144 mm, 3/8″ x159 mm, 7/16″ x165 mm, 1/2″ x177 mm, 9/16″ x188 mm, 5/8″ X212 mm, 11/16″ X235 mm, 3/4″ X246 mm; 1x 9610 Joker mágnescsík, legfeljebb 11 villáskulcs-ig, nem lakott: 30 x 370 mm