8009 Zyklop Pocket Imperial 2. készlet, 18 részes

Cikkszám: 05004283001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004283001
EAN / GTIN 4013288223067
Gyártó száma 05004283001
L-szám L60020 4914

Leírás

Leírás:

  • Kompakt Zyklop kerepes hajtószár bit magazinnal a nadrágzsebhez.
  • Mágneses közvetlen rögzítés ¼„ bitekhez és 3/8” anyákhoz.
  • Nagyon gyors szerszámcsere a nem reteszelő befogó-nek köszönhetően.
  • A 0°, 15° és 90°-ig rögzíthető fej lehetővé teszi a szerszám betét-jét kerepes hajtószár és racsnis csavarhúzóként.
  • A 72 fogú finom fogak alacsony, mindössze 5°-os visszatérési szöget tesznek lehetővé.
  • Az alkalmazások széles skálája a nyél-be integrált 12 bitnek köszönhetően.
  • A robusztus racsnis mechanizmus elegendő nyomatékot biztosít.
  • A Zyklop kerepes hajtószár tökéletes kombinációja egy 12 részes csavarhúzóval.

Előny:

  • Kompakt Zyklop kerepes hajtószár integrált bit tárral.
  • A mágneses közvetlen rögzítés a 3/8″ racsnit egy bit racsnis csavarhúzóvá változtatja 1/4″-os bittartóval egyidejűleg
  • Szabadon forgatható racsnifej 5 meghatározott rögzítéssel
  • Finom fogú racsni (72 fog) az alacsony visszatérési szögért, mindössze 5°
  • A könnyen eltávolítható és biztonságos bit tárolás lehetővé teszi a hordozható és forgatható bittároló használatát

Tartalom:

  • 8009 Zyklop zseb Imperial készlet 2, 18 db; 1x 8009 Zyklop zseb: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 893/1/1 Univerzális tartó: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 BTZ bit: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 z bit: 1/8″ X25 mm, 5/32″ X25 mm, 3/16″ X25 mm, 1/4″ X25 mm; 2x 868/1 z négyzetes bit: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 3x 8790 HMB Zyklop foglalat 3/8″ meghajtóval: 5/16″ x29 mm, 3/8″ x29 mm, 1/2″ x29 mm; 1x 9468 Halter Zyklop zseb, üres: 155 x 65 mm; 1 db tépőzáras csík 70: 70 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek