13-as kerékpárkészlet, 2 darabos

Cikkszám: 05004184001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004184001
EAN / GTIN 4013288220585
Gyártó száma 05004184001
L-szám L60020 4764

Leírás

Leírás:

  • 2 részes kerékkarok készlet mobil vagy álló betét-hez.
  • A két kerékkar üvegszállal megerősített műanyagból készült: Abroncskarok 9502 1/4″.
  • Abroncsemelő 9503 szelepelszívóval Sclaverand (francia) szelepekhez és szellőzővel az autószelepekhez.
  • Az üvegszál erősítésű műanyag abroncsleszedők lehetővé teszik a gumiabroncsok biztonságos leemelését a felniről anélkül, hogy felni sérülne.

Előny:

  • 2 Abroncskarok (9502+9503) üvegszállal megerősített műanyagból
  • Óvatosan pattintsa le a gumiabroncsot a keréktárcsáról, anélkül, hogy a kerékpánt megsérülne
  • A 1/4″ hatlapú aljzat a gumiabroncs karban 9502 lehetővé teszi a betét egy 1 / 4 ″ bit
  • Abroncsemelő 9503 szelepelszívóval Sclaverand (francia) szelepekhez és szellőzővel az autószelepekhez

Tartalom:

  • Kerékpár készlet 13, 2 részes; 1x 9502 gumiabroncs karok bit befogó: 105 mm; 1x 9503 kerékkarok szeleplehúzóval: 105 mm