Bicycle Set 3 A, 40 darabos, kerékpáros készlet

Cikkszám: 05004183001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004183001
EAN / GTIN 4013288227607
Gyártó száma 05004183001
L-szám L60020 5169

Leírás

Leírás:

  • Kerékpár szerszámkészlet racsnival, bittel, fejekkel és kézi bitbefogóval a legkisebb helyen.
  • Tökéletes univerzális társ számos csavarozási feladathoz.
  • A különleges extra: A készlet két zsebbel rendelkezik, a táska for the Complete készlet, és egy kis puha zsebbel, amely biztonságosan tárolja a szerszámot a mez közben.
  • A puha tok további hurkokat tartalmaz a befogó CO2patronokhoz (a patronok nem tartoznak a tartozékba).

  • Praktikus láncszerszámokkal (láncszegecsek és lánctartók) a kerékpárláncok javításához.

  • Kiváló minőségű kéztartó Kraftform Plus nyél-vel a kellemes ergonomikus munkavégzéshez.
  • Racsnis bit a gyors munkavégzéshez, ha a gépi csavarozás vagy a hagyományos kézi szerszámok használata hely szűke miatt nem lehetséges.
  • Gyors átváltás balról jobb forgásirányra és fordítva az irányváltó kar segítségével.
  • Gyors forgatás (hüvelykujjal) a racsnifejen lévő recézéssel.
  • Egyszerűen kezelhető akár egy kézzel is.
  • Ergonomikus racsnis fej/kar: Kraftform geometria tökéletesen formált érintkezési felületekkel az ujjak számára.
  • A racsnis fej közvetlen bitbefogójának köszönhetően a legkisebb méretű szerszám alacsony munkavégzési magassághoz.
  • Kicsi, 6°-os utánfogási szög a precíz munkavégzéshez.
  • Robusztus, süllyesztékben kovácsolt, tömör acél kivitel.
  • 65 Nm feletti nyomatékok.
  • A bittartó Rapidaptor gyorskioldó hüvellyel: Használható hosszabbító-ként, villámgyors bitcseréhez segédeszközök nélkül, még nagyon kis bitméreteknél is, csak egy kézzel.

  • Zyklop dió színkódolással a méretek és a méret szerinti bélyegzéssel a kívánt anya könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hátsó végen lévő recézésnek köszönhetően könnyen kezelhető, még olajos kézzel is.
  • Golyórögzítő mélyedéssel.
  • Külső hatlapú csavarokhoz és anyákhoz.
  • Matt krómozott króm vanádiumból készült.
  • Az üvegszál erősítésű műanyag abroncsleszedők lehetővé teszik a gumiabroncsok biztonságos leemelését a felniről anélkül, hogy felni sérülne.
  • A gumiabroncs karja szelepelszívóval, a gumiabroncs karja ¼ ″ bit befogó.

Előny:

  • Kompakt, 38 részes kerékpáros szerszámkészlet táska-ban műhelyhez és túrázáshoz
  • Egy kis puha zsebbel az egyes szerszámok hordozásához
  • Láncszegecsel és tartó cserélhető szegecscsappal a kerékpárláncok nyitásához és zárásához. Alkalmas egysebességes láncokhoz, akár 12 sebességes
  • Szerszámok a közúti kerékpárok, hegyi kerékpárok és e-kerékpárok leggyakoribb csavarprofiljaihoz.
  • Két további funkcióval ellátott kerékkarral rendelkezik

Tartalom:

  • Kerékpár készlet 3 A, 40 db; 1x 8001 A bit racsni ¼ ″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 bites kézi: 1/4″ x 78 mm; 1x 3899/4/1 univerzális tartó, rozsdamentes acél: 1/4″ x 100 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 szerszámszár (toldószár): 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop foglalat 1/4″ meghajtóval: 5,5 x 23 mm, 6 x 23 mm, 8 x 23 mm, 9 x 23 mm, 10 x 23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm; 2x 851/1 TZ bit: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 27x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 800/1 TZ bit: 0,5 x 4 x 25 mm, 0,6 x 4,5 x 25 mm; 7 x 840/1 z bit: 2 x 25 mm, 2,5 x 25 mm, 3 x 25 mm, 4 x 25 mm, 5 x 25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 5x 842/1 z bit: 2,5 x 25 mm, 3 x 25 mm, 4 x 25 mm, 5 x 25 mm, 6 x 25 mm; 1x 9502 gumiabroncs karok bit befogó-vel: 105 mm; 1x 9503 kerékkarok szeleplehúzóval: 105 mm; 1x 9513 láncszegecsek: 9513 láncszegecs; 1x 9512 láncrögzítő kampó: 9512 láncrögzítő kampó; 1x 9481 szerszámos táska: 203 x 85 mm; 1 x 9480 cipzáras tok: 90 x 135 mm; 1 db tépőzáras csík 120: 120 x 50 mm