Perem derékszög precíziós megmunkálás, horganyzott, 300 x 300mm

Cikkszám: 0396414
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0396414
EAN / GTIN 4029713026554
Gyártó száma 0396414
L-szám L40510 1221

Leírás

Kivitel:

  • Különleges acél, horganyzott
  • Gyári szabvány
  • A karimák pontos illesztéséhez, pl. csővezetékekben és szaniterekben

Leírás:

Különleges acélból készült, horganyzott perem derékszög.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 300 x 300

Szabvány:

Factory standard