Központosító derékszög 100 x 70 mm

Cikkszám: 0380103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0380103
EAN / GTIN 4029713208066
Gyártó száma 0380103
L-szám L40510 710

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél
  • Gyári szabvány
  • Mm-es beosztású skálával
  • A Scale szatén krómozott felülettel rendelkezik
  • Hengeres munkadarabok középpontjának jelöléséhez, például spindless, szeletek

Leírás:

A központosító szög speciális acélból készült, krómozott. Matt mm-es méretaránnyal. Legfeljebb 90 mm-es tengelyekhez. Csomagolás: kartondoboz.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 100 x 70

Szabvány:

Factory standard