Lapos derékszög DIN 875/0 400 x 265 mm

Cikkszám: 0369108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0369108
EAN / GTIN 4029713207083
Gyártó száma 0369108
L-szám L40510 45

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 0
  • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

Leírás:

Különleges acélból készült, lapos derékszög. Pontosság GG 0. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 400 x 265

Szabvány:

DIN 875