Tolómérő rozsdamentes acél 1/20 250 x 135 mm

Cikkszám: 0344502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0344502
EAN / GTIN 4029713206833
Gyártó száma 0344502
L-szám L40510 213

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél, edzett
  • Hosszú T-alakú jelölő él
  • Gyári szabvány
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Finom beállítás
  • Rögzítőcsavar

Leírás:

Tolómérő RCr. 1/20 250 x 135mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 250
  • Hibahatár (mm): 0,05 mm
  • Hibahatár (µm): 50 µm
  • Mérőhíd hossza: 135 mm

Szabvány:

Factory standard