Bevonat mérő lapos rozsdamentes 500 mm

Cikkszám: 0321305
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0321305
EAN / GTIN 4029713234751
Gyártó száma 0321305
L-szám L40510 689

Leírás

Kivitel:

  • Lapos, stabil szerkezet
  • Rozsdamentes acél, krómozott
  • Rögzítőcsavar
  • Edzett ütközőfelület
  • mm-es beosztású mérleg
  • Gyári szabvány

Leírás:

Bevonat mérő lapos R 500mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 1 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 500

Szabvány:

Factory standard