FLOOD LITE MC - Építőipari spotlight

Cikkszám: 03.5662
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sugárzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5662
EAN / GTIN 5708997356623
Gyártó száma 03.5662
L-szám L01030 96

Leírás

Leírás:

3. 500 lumenes COB LED reflektor 5 méteres kábellel és USB tápegységgel . A FLOOD LITE MC egy kompakt 3. 500 lumenes LED-es reflektor, amelyet könnyű munkáról munkára szállítani. A reflektor robusztus és tartós háza rendkívül ütésálló műanyagból készült, és igényes munkakörnyezetben való használatra készült. Az első generációhoz képest a FLOOD LITE MC reflektor a nagy hatékonyságú COB LED technológiával lett továbbfejlesztve, amely szuperfényes megvilágítást biztosít a munkaterületen. Rugalmas elhelyezés. A LED-es reflektor a SCANGRIP TRIPOD-ra helyezhető, amely akár 3 m magasságban is helyhez kötött munkavilágítási megoldást biztosít. Ha mobil világítási megoldás szükséges, a FLOOD LITE MC a SCANGRIP WHEELSTAND-ra szerelhető. Opcionális tartozékként két lámpa elhelyezésére szolgáló kettős konzol is rendelkezésre áll. Miért válassza a FLOOD LITE MC-t. - COB LED a szuperfényes megvilágításért- Könnyű és kompakt, karcsú kialakítású- Tartós ház ütésálló műanyagból- Beépített power bank USB kivezetéssel a mobil eszközök töltéséhez. // A FLOOD LITE MC kialakítása egyedi, és az EU RCD 4070035 számú formatervezési mintaoltalma alá tartozik.

Jellemző:

  • Energiafogyasztás, max.: 30 W
  • Energiaforrás: Hálózati működtetésű
  • Fényáram: 1750 lm - 3500 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 2250 - 4500
  • Fényforrás: COB LED
  • Kábel: 5m 2x1.0mm2-H05RN-F
  • Működési feszültség AC: 100-240V AC 50/60Hz
  • Sugár szöge: 120°
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 54
2

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok