Mélységmérő mikrométer lépcsőzetes rozsdamentes acél mérőrúddal 1/20 8x3 150 x 100 mm

Cikkszám: 0286501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0286501
EAN / GTIN 4029713204471
Gyártó száma 0286501
L-szám Z4E430 44

Leírás

Kivitel:

  • 13385 ISO
  • Rögzítőcsavar
  • Megfordítható, L alakú mérőrúd
  • mérlegek mindkét oldalon
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

M. w. mélység m. w. lépett Rúd RCr. 1/20 8x3 150 x 100mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 150
  • Hibahatár (mm): 0,05 mm
  • Hibahatár (µm): 50 µm
  • Mérőhíd hossza: 100 mm

Szabvány:

ISO 13385