Kivitel:
- Rozsdamentes acél
- A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
- Gyári szabvány
- Rögzítőcsavar
- Finom beállítás
- Alacsony beállított Master-skála
- Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm* és 30 mm** és 50 mm (0236 230)
- Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján
- 3000 mm = gyári szabvány
Leírás:
Műhely tolómérő , felül zárócsavarral, lapáthegyek nélkül, finombeállítással és csökkentett főosztással. A nóniusz és a skála nagy pontosságú lézeres skálázással készült, és mindegyik matt krómozott. 0,05 mm leolvasása. Egyenként csomagolva szállítjuk.
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Olvasás: 0,05 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 1500
- Hibahatár (mm): 0,18 mm
- Hibahatár (µm): 180 µm
- Mérőpofa hossza (mm): 200 mm
Szabvány:
Factory standard