Kivitel:
- Rozsdamentes acél
- A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
- Gyári szabvány
- Rögzítőcsavar
- Finom beállítás
- Alacsony beállított Master-skála
- Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** és 50 mm (0237 231)
- Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján
Leírás:
Műhely tolómérő hosszú csőrhosszúságú, rozsdamentes acélból készült műhelymérték, tetején zárócsavarral, pengés csúcsok nélkül, finombeállítással, leengedett főosztással. A nagy pontosságú, lézeres skála és a skála matt krómozott, 0,05 mm-es leolvasással. Egyenként csomagolva szállítjuk.
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Olvasás: 0,05 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 1000
- Hibahatár (mm): 0,24 mm
- Hibahatár (µm): 240 µm
- Mérőpofa hossza (mm): 300 mm
Szabvány:
Factory standard