Gömbvégű tapintó D8 TC D10 L158

Cikkszám: 0071684817
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0071684817
EAN / GTIN 7630041118568
Gyártó száma 0071684817

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: Ø 8
  • Átmérő [mm]: 10
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 158

Leírás:

Ø 8 golyós betét, keményfém, Ø 10 mm, L = 158 mm