Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Szívó / nyomó tisztítóeszköz

Cikkszám: 814848
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
Szívó- / nyomócső hossza 370 mm
Cső ⌀ 71 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814848
Gyártó száma 072070X

Leírás

Kivitel:

Professzionális szívó / nyomó tisztító nagy térfogatú csővel. Állítható, elülső fogantyú nagy nyomóerő létrehozásához. Hosszú és rövid karmantyúval különböző felhasználásokhoz.

Felhasználás:

Csődugulások egyszerű és gyors megszűntetéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz