Kivitel:
Légzésvédő rendszer viselési idő korlátozás nélkül. A Jupiter™ szűrtlevegő rendszer biztosítja a tiszta levegő bevezetését lélegzési ellenállás nélkül és könnyen beállítható a különböző munkafeltételekhez. A lapos felépítés következtében ideálisan alkalmas szűk munkaterületekre. Az akkumulátor töltöttségi szintje és a fejrészhez menő légáram folyamatosan elektronikus felügyelet alatt áll. Szabálytalanság esetén azonnal hallható és látható figyelmeztető jelzést ad. Egyszerűen kezelhető és karbantartható.
Felhasználás:
Egészségre káros és rákkeltő víz- és olajbázisú porok, füst és permetek határértékének akár a 10-szeresével szembeni védelemhez. Védelem >65 °C forráspontú és max. 0,5 térf. % szerves gázok és gőzök ellen.
Tartalom:
- Jupiter™ szűrt levegős egység fertőtleníthető, kényelmes pánttal.
- Légáram indikátor és kalibráló egység.
- A2P Kombinált szűrő pár szerves gázok és gőzök, valamint részecskék ellen.
- Előszűrő pár.
- Állítható hosszúságú BT30 levegő tömlő.
- NiMH akku kb. 8 h üzemidővel és töltőkészülékkel.
Figyelem:
A Jupiter™ szűrt levegős légzésvédő készletet fejrész nélkül szállítjuk.