Kivitel:
A
pamut-poliamid keverékből készült ing antisztatikus tulajdonságokkal védelmet nyújt ívfény, hegesztési cseppek és lángok ellen. Ezáltal ez tökéletes kiegészítés sok
hő- és lángálló ruhakollekcióhoz. Ergonomikus kialakítású ujjak és Comfort Fit szabás.
- Lehajtható gallér.
- Mellső zár rejtett patentgombokkal.
- Mellső zseb hajtókával.
- Állítható ujjpánt védelmet nyújtó ujjbevágással.
Felhasználási terület: Berendezés-, vezetékgyártás, kapcsolóberendezés gyártás, elektromos bekötés, közművek, acélművek, kommunikációs hálózatok.
Szabvány:
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, 1., A1, A2 kategória
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, 1. kategória
Figyelem:
Külön rendelésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret áttekintéssel az információs részben talál a katalógus végén vagy az Online shopban.