Kivitel:
Kiváló minőségű hegesztővédő modern, kétszínű designnal. Folyamatos és optimális lángvédelem hegesztési munkáknál. Kényelmes viselet nagyfokú védelem mellett. Magas színhűség az indantrénkék színnek köszönhetően. A közepes súlyú, 330 g/m
2 anyagminőség különösen alkalmas olyan hegesztési munkákhoz, amelyek nagyobb mozgásszabadságot igényelnek. Állandó lángvédelem − 100 mosás után is EN ISO 15797 szerint.
A Splash lángvédő ruházat sorozathoz tartozó kantáros nadrág.
- Állítható hosszúságú kantár sztreccs anyaggal.
- Állítható derékbőség.
- Integárlt térdzsebek.
Szabvány:
- EN ISO 11611, 1., A1, A2 kategória
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1
Figyelem:
A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
Hegesztővédő kantáros nadrág
sötét antracit / szürke színben
525 g/m² textil grammatúrával,
EN 11611, 2. kategória szerinti tanúsítással a
091507 sz. alatt.