Hegesztő védőkabát PROBAN királykék

Cikkszám: 091595
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
15 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 380
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

Leírás

Kivitel:

A klasszikus, egyszínű hegesztő védőruházat különösen robusztus és egyesíti a kényelmes viseletet a jó szellőzéssel. A ruházat megelőző védelmet nyújt hő, szikrák és fröccsenő fém ellen. Ezen kívül a sorozat lángvédő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket ismétlődő mosás esetén is megőriz. Felhasználási területek: Acélművek, fémfeldolgozó ipar, hegesztés, berendezésgyártás, öntőde.
A PROBAN® kabát a nyak lezárásaként lehajtható gallérral rendelkezik és az ujjak végént pánt található befelé rejtett patentgombokkal, amely állítható is. A szabványok a piktogramok alapján lánggátló hímzésként olvashatóak le a bal oldalzseben.
  • Mellső és belső zseb.
  • Két megerősített oldalsó zseb hajtókával és rejtett patentgombos zárral.
  • Szegély mindkét oldalon rejtett patentgombokkal.

Szabvány:

  • EN ISO 11611, 2. kategória, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre a sorozat EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 szerint tanúsított 470g/m2 textil grammatúrával szállítható. Vagy EN 11611, 1. kategória, A1 és EN 11612 A1, B1, C1 szerint bevizsgált könnyebb 320g/m2 változatban. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz