Kivitel:
Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében. Ezáltal nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való munkavégzéshez. A teljes nitril bevonat a kézfejen az ujjcsontok fölé ér és ennek köszönhetően nagyon jól használható olajos környezetben. A tenyérfelületen és az ujjakon lévő homokszórt nitril második bevonat különösen jó fogást biztosít. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Nagyon rugalmas vágás elleni védőkesztyű C vágásvédelmi szinttel. Tökéletesen alkalmas olajos munkakörnyezetben magas vágásveszéllyel, például forgácsoló gépeknél.
Szabvány:
EN 388; EN ISO 21420
Figyelem:
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.