Vágásálló és hővédelmi kesztyű pár

Cikkszám: 094619
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 13,26 €
  • 12 -től/tól
    -tól 11,05 €
érdeklődés szerint
Szállítható
129 darabszám azonnal szállítható
  • Vágásvédelmi kategória: C
  • Szabvány: EN 407

Leírás

Kivitel:

HOLEX vágásálló és hővédelmi kesztyű 10-es fonalsűrűségű kötéstechnológiával. C vágásvédelmi kategória. Kontakthő védelem max. 250°C-ig (maximum 15 másodperc).

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.