Kivitel:
HOLEX vágásálló és hővédelmi kesztyű speciális PVC érdesítéssel az max. 100°C-ig érintkező hővédelemmel (maximum 15 másodperc). A speciális szálból készült kesztyű jó tapintási érzetet biztosít, és C vágásvédelmi kategóriával rendelkezik.
Szabvány:
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Figyelem:
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.