Védősisak EVO® 3

Cikkszám: 097863
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
50 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig

Leírás

Kivitel:

Az EVO® 3 ipari védősisak az erős belső héjnak köszönhetően kombinálja a kiváló védelmet a számos kényelmi előnnyel. Az alacsony lévő nyakpánt különösen jó illeszkedést biztosít. A 6 pontos pántrendszer mélységben állítható, és maximális illeszkedési pontosságot biztosít. Oldalsó és hátsó szellőztetés a héjon belüli optimális légmozgás érdekében, melynek következtében átlagosan 2-3 fokkal csökken a sisak hőmérséklete. Kényelmes, funkcionális Chamlon™ pamut izzadság felszívó pánt. Közepes hosszúságú pajzs. Nagyméretű feliratozható felület logókhoz és jelölésekhez.
  • 6 pontos hevederpánt
  • Forgózárral
  • Integrált szellőztető rendszer

Szabvány:

DIN EN 397