Ütésvédő sapka HardCap Aerolite® tengerkék

Cikkszám: 097841
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
568 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A baseball sapka megjelenésű HardCap Aerolite® ütésvédő sapka könnyű anyagból készült (expandált polipropilén) robusztus HDPE héjjal kombinálva. A vízlepergető sapka oldalt hálóval rendelkezik, amelyek nagyon jó szellőzést biztosítanak. Ezen felül oldalt fényvisszaverő csíkok találhatóak, melyek segítik a láthatóságot. A sapkába integrált izzadság felszívó pánt további kényelmet jelent. Mind az izzadság felszívó pánt, mind a hordozóanyag Polygiene® bevonatú, amely gátolja kellemetlen szagok kialakulását. A sapkát azonban mindenekelőtt csekély súly jellemzi, amely kevesebb mint 135g, ez azonban nem csorbítja a védelmet és a biztonságot. A rugalmas beállító pánt mélyebben van, mint más sapkáknál, ezért jobb elhelyezkedést biztosít.

Szabvány:

EN 812

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre az ütésvédő sapka az Ön logójával jelölhető!