{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 10 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Eltérési tartomány fe | 15 µm | |
Teljes eltérési tartomány fges | 17 µm | |
Mérőerő | 0,7 N - 1,5 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432130 10/58 | |
Gyártó száma | 01410610 |