Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Absolute mérőóra, napelemes leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm

Cikkszám: 434074 12,5

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic interfész; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 42
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 12,5 mm
Hibahatár 0,003 mm
Interfész Digimatic interfész; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 42
Mérőerő ≤ 1,5 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 59 mm
Ház vastagsága 29,2 mm
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434074 12,5
Gyártó száma 543-500B

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra nagy LCD kijelzővel. Az áramellátás nagy hatékonyságú napelemmel történik egy szuper-kondenzátorral. Kijelző nullázás minden helyzetben (origin), mért érték átváltás (±).

Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497080 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910; 434915 sz.