Kivitel:
Mobil komplett készlet elsősegély készlet rendelkezésre bocsátásához. Nagyon stabil, duplafalú acéllemez oszlop, mindkét oldalról használható perforált fal □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. A stabil antracit talp egyszerű felállítást és áthelyezést tesz lehetővé. 4 kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, 2 rögzítőfékkel.
Tartalom:
955451 sz. M méretű gurítható UNI Wall;
955453 sz. GREEN méretű felső jelöléstartó UNI Wall-hoz;
955474 sz. FIRSTAID méretű UNI Line piktogram.
Szín:
Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. Nem konfigurálható.