ESD nyitott tárolódobozok fekete

Cikkszám: 972321
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
2 050 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

Robusztus, hosszú élettartamú nyitott tárolódobozok polipropilénből. Nagy terhelhetőségű a megerősített fenékrész és oldalfalak következtében. Ergonomikus tartómélyedés elöl. Belső oldal simára polírozott, így könnyen tisztítható és a tárolt termékek kényelmesen kivehetőek. Feliratozható az elöl és a széleken lévő feliratcsíkokkal és hátul kártyával (bankkártya méret 85,6 × 54 mm). Az azonos szélességű nyitott tárolódobozok a raszterpontok segítségével egymásra helyezhetőek.

Figyelem:

A perforált falakra történő rögzítéshez a 955810 sz. 100 méretű Easyfix univerzális doboztartók szükségesek.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "ESD teljes választék"