ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez 12×20G

Cikkszám: 972030
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. 100%-ban kihúzható fiókokhoz különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

Felhasználás:

Fiókház a 972010972015 sz. ESD Workstation, vagy a 972017 sz. álllítható magasságú emelhető munkaállomások, vagy a 972150972195 sz. ESD munkapadok egyedi felszereléséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
  • Házanként csak 50 mm előlap magasságú fiók lehetséges, kizárólag a felső pozícióban.