ESD asztalborítás

Cikkszám: 972555
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
51 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

Kétélű ESD asztalborítás csúszásmentes alsó oldallal és lekerekített sarkokkal. Fedőréteg forrasztópákának nagy mértékben ellenálló anyagból, amely pl. az ezüst érintkezőket hosszabb idő alatt sem feketíti. Egy rendkívül alacsony ellenállású (< 104 Ω) alsó rész felhordásával az asztalborítás minden pontján azonos elvezetési ellenállások érhetőek el. Elvezetési ellenállás: 107 – 108 Ω. Szín: Platinaszürke.

Alkalmazható:

2 csatlakozóval, 10,3 mm.