Kivitel:
Feltöltött szekrény, 40×20G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősínekkel. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. A maximális teljes teherbírás rögzítősín páronként 200 kg, kereszttartónként 150 kg.
Eloxált alu profil redőnyökkel, a színe nem konfigurálható.
Tartalom:
Szekrény
971525 sz. 20 méretű rögzítősínekkel és
971570 sz. kereszttartó szerszámtartókkal.
Szín:
Ház, rögzítősínek és kereszttartó RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.
Figyelem:
A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a
940501 –
940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.