Szerszámszekrény, fiókokkal 75 kg

Cikkszám: 942941
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Rögzítő segédeszköz: Punch out
  • Magasságállítás osztása: 25

Leírás

Kivitel:

Szekrényház lásd 942906 sz.
Fiókok lásd 942926; 942931sz.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Munkapad alá épített szekrényként történő felhasználás esetén rendelje meg a 939015 sz. csavarokat.
  • A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.
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
    Hasznos magasság mm / modell Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz